TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の 丁番
丁番 片開き・片袖・両袖用(D5GZ1702*)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03771470
品番
D5GZ1702R
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
シルバー
勝手
R(右)
セット内容
上丁番(R)1個、下丁番(R)2個、高さ調整スペーサー(QDC-48)6個、皿小ねじM4×12(BI-303)12本、皿小ねじM4×20(BI-420)12本、H23用
適合
TH_04エスキューブ、TH_13ジエスタ、エスキューブ、エスキューブ(玄関ドア)、グランザ、ジエスタ(13〜17)、ジエスタ2(17〜)、ディクシード、フォラード、フォラード(玄関ドア)、フォラードCAZASリミテッド、フォルマ、プレナスS、プレナスX
仕様
非防火仕様