TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の 丁番
丁番3個入り(DEBZ0032*)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03771515
品番
DEBZ0032R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
色
シルバー
勝手
R(右)
適合
セリード(00〜07)、ベルエア(00〜07)
セット内容
QDC920R+QDC921Rで1組を3個入り
仕様
00/8〜ベルエア・セリード用