TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の 丁番
丁番3枚セット 親子用(*-2013-DETD)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03772188
品番
G-2013-DETD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
オータムブラウン
セット内容
丁番3枚セット右(ZDE-803R):1セット、丁番3枚セット左(ZDE-803L):1セット、H23用
適合
ディクシード
仕様
非防火仕様