TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の 丁番
丁番 2個セット L(*-1012L-DFEC)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03772240
品番
D-1012L-DFEC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
シルバー
勝手
L(左)
セット内容
丁番(上下)各:1、高さ調整スペーサー:4、皿小ねじM4×12:12本、皿小ねじM4×20:12本
適合
グランデル2、フォルマEX