TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の 丁番
丁番 3個セット L(*-1013L-DFEC)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03772319
品番
T-1013L-DFEC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
色
ブラック
勝手
L(左)
セット内容
上丁番L:1、下丁番L:2、高さ調整スペーサー:6、皿小ねじM4×12:18、皿小ねじM4×20:18
適合
グランデル2、フォルマEX