TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の 丁番
玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ12.8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
03772355
品番
DECZ201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
シルバー
適合
クリエラガラスドア、セリード(89〜00)
内径×外径(Φmm)
6.8×12.8
厚さ(mm)
1.5
仕様
クリエラガラスドア旧:〜2004/2