TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の 丁番
玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ11.2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
03772380
品番
DECZ212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
グレー
適合
クリエラガラスドア
内径×外径(Φmm)
7.4×11.2
厚さ(mm)
1
仕様
クリエラガラスドア(ブロンズ用)新:2004/3〜