TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の 丁番
丁番セット L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03772590
品番
L1X27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
オータムブラウン
勝手
L(左)
適合
クリエラ、クリエラガラスドア
セット内容
丁番(QDR-684L・685L)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10
仕様
22/4〜SG・PG共通、〜04/3アルミ・槍型、04/3〜ステン・平型、住宅防火・非防火兼用