丁番セット R

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03772660 品番 L1X28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ブラック 勝手R(右) 適合クリエラ、クリエラガラスドア セット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10 仕様22/4〜SG・PG共通、〜04/3アルミ・槍型、04/3〜ステン・平型、住宅防火・非防火兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする