TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の 丁番
丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZK1101*)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03772696
品番
DDZK1101R
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
シャイングレー
勝手
R(右)
適合
BFフォルマ、BFプレナスU、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_04マデラード、TH_07フォラード、TH_99プレナスU、アルベーロ、ジエスタ2(17〜)、フォラード、フォルマ、プレナスU、プレナスS、プレナスX、マデラード
セット内容
部品セット(ZDE-803R):上丁番1個、下丁番2個、高さ調整スペーサー(QDC-48)6個、皿小ねじM4×12(BI-303)12本、皿小ねじM4×20(BI-420)12本
仕様
非防火仕様