#ブラック/ゴールド(746181) GM3723 ライトダウンジャケット がまかつ Gamakatsu 03772811

#ブラック/ゴールド(746181) GM3723 ライトダウンジャケット がまかつ Gamakatsu 03772811
#ブラック/ゴールド(746181) GM3723 ライトダウンジャケット がまかつ Gamakatsu 03772811
#ブラック/ゴールド(746181) GM3723 ライトダウンジャケット がまかつ Gamakatsu 03772811
#ブラック/ゴールド(746181) GM3723 ライトダウンジャケット がまかつ Gamakatsu 03772811

GM3723 ライトダウンジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はサイズが4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
3L
注文コード
03772811
品番
#ブラック/ゴールド(746181)
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

軽量なダウンウェアシリーズ

サイズ
3L
質量(kg)
0.42(L)
色
ブラック×ゴールド
主要材質
〈本体〉ポリエステル100% 、〈裏地〉ポリエステル100% 、〈ダウン〉ダウン90% フェザー10%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする