曜日別特売
R60-1010-R2 60SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 03773721

 

R60-1010-R2 60SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 03773721
R60-1010-R2 60SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 03773721
R60-1010-R2 60SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 03773721
R60-1010-R2 60SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 03773721
R60-1010-R2 60SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 03773721
R60-1010-R2 60SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック 03773721

60SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は長さなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
長さ(m)
2
注文コード
03773721
品番
R60-1010-R2
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

220Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル
KIVケーブル60SQ
丸型端子(R60-10)付き
バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい
すぐに使える赤黒2本セット
ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能

用途
トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に
長さ(m)
2
規格
【丸型端子】R60-10(M10用)
定格電圧(V)
0~600
定格電流(A)
~220
ケーブル
KIV60SQ 赤黒2本セット
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする