曜日別特売
006380 絶縁プラスマイナスドライバー (クラフトフォーム) Wera 03774439

006380 絶縁プラスマイナスドライバー (クラフトフォーム) Wera 03774439
006380 絶縁プラスマイナスドライバー (クラフトフォーム) Wera 03774439
006380 絶縁プラスマイナスドライバー (クラフトフォーム) Wera 03774439
006380 絶縁プラスマイナスドライバー (クラフトフォーム) Wera 03774439
006380 絶縁プラスマイナスドライバー (クラフトフォーム) Wera 03774439
006380 絶縁プラスマイナスドライバー (クラフトフォーム) Wera 03774439
006380 絶縁プラスマイナスドライバー (クラフトフォーム) Wera 03774439
006380 絶縁プラスマイナスドライバー (クラフトフォーム) Wera 03774439
006380 絶縁プラスマイナスドライバー (クラフトフォーム) Wera 03774439
006380 絶縁プラスマイナスドライバー (クラフトフォーム) Wera 03774439
006380 絶縁プラスマイナスドライバー (クラフトフォーム) Wera 03774439

絶縁プラスマイナスドライバー (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
軸長(mm)80
先端サイズ#1
内容量1本注文コード03774439品番006380
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

162 i PH/Sシリーズ。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル付きで手にかかる負担を軽減します。ハンドルのハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトので個別に検査されています。"Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズによって色分けされており、簡単に必要なツールを見分けます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

用途
コンビネーション形状 - マイナスとプラス、特に端子台、ヒューズボックス、スイッチ、リレーなどの作業用
品番
WERA品番5006380001
先端サイズ
#1
軸長(mm)
80
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする