曜日別特売
005571 ディープインパクトソケット インチサイズ (ZYKLOP ) Wera 03774692

ディープインパクトソケット インチサイズ (ZYKLOP )

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
先端サイズ(六角対辺)(mm)17.46(11/16)
内容量1個注文コード03774692品番005571
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

高負荷に耐える頑丈なインパクトソケットです。9.5mm差込付きの電動または空気圧レンチに使用できます。狭いスペースや低い位置での作業および突出したネジ用のロングソケットレンチに対応します。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。

用途
六角ボルトおよびネジ用
品番
WERA品番:5005571001
先端外径(Φmm)
25
先端サイズ(六角対辺)(mm)
17.46(11/16)
仕様
テール径寸法(Φmm):23
全長(mm)
63
差込角(inch)
3/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする