005950 絶縁エクステンションバー Wera 03774762

絶縁エクステンションバー

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03774762
品番
005950
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

6.35mm差込のVDEエクステンションバーです。ショートデザインです。認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。

用途
VDE絶縁ボールロック付き6.35mmスクエアヘッドソケットに使用
全長(mm)
91
品番
WERA品番:5005950001
差込角(inch)
1/4
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする