超ロングソケット

超ロングソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
材質
構造用鋼
全長(mm)
120
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067835383S-10L120HP864-222610
¥3,360
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
067851483S-14L120HP864-223614
¥3,595
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
067858213S-12L120HP864-223112
¥3,435
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする