005940 絶縁ソケット (ZYKLOP) Wera 03774789

絶縁ソケット (ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
先端サイズ(六角対辺)(mm)14
内容量1個注文コード03774789品番005940
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。

用途
六角ボルトおよびネジ用
品番
WERA品番:5005940001
先端外径(Φmm)
24.7
先端サイズ(六角対辺)(mm)
14
仕様
テール径寸法(Φmm):18
全長(mm)
41
差込角(inch)
1/4
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする