曜日別特売
005590 ディープインパクターソケットセット レール付き Wera 03774798

005590 ディープインパクターソケットセット レール付き Wera 03774798
005590 ディープインパクターソケットセット レール付き Wera 03774798
005590 ディープインパクターソケットセット レール付き Wera 03774798
005590 ディープインパクターソケットセット レール付き Wera 03774798
005590 ディープインパクターソケットセット レール付き Wera 03774798
005590 ディープインパクターソケットセット レール付き Wera 03774798
005590 ディープインパクターソケットセット レール付き Wera 03774798

ディープインパクターソケットセット レール付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品はセット内容など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
インパクトディープソケット9.5mm差込(10・13・15・16・17・18・19・21・22・24)×63mm (005551・005554・005556・005557・005558・005559・005560・005561・005562・005563)、ソケットレール 30×340mm(136421)。9.5mm差込のインパクトロングソケット10点セットです
注文コード
03774798
品番
005590
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

マグネットレールは金属面に一時的に取り付けでき、ツイストトゥアンロック機能で着脱が簡単です。安全な保管と簡単に工具を取り出すためのスムーズな回転機構です。ロングデザインで狭いスペースや低い位置、突出したネジに対応します。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。9.5mm差込付きの電動または空気圧インパクトレンチで使用します。Take it easy toolfinder は必要なツールをすばやく簡単に識別するためにサイズによる色分けがされています。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。

用途
電動または空気圧インパクトレンチの9.5mm差込用
品番
WERA品番:5005590001
セット内容
インパクトディープソケット9.5mm差込(10・13・15・16・17・18・19・21・22・24)×63mm (005551・005554・005556・005557・005558・005559・005560・005561・005562・005563)、ソケットレール 30×340mm(136421)。9.5mm差込のインパクトロングソケット10点セットです
ソケットサイズ(mm)
10・13・15・16・17・18・19・21・22・24
レール(mm)
30×340

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする