曜日別特売
005523 インパクトソケット インチサイズ (ZYKLOP) Wera 03775042

005523 インパクトソケット インチサイズ (ZYKLOP) Wera 03775042
005523 インパクトソケット インチサイズ (ZYKLOP) Wera 03775042
005523 インパクトソケット インチサイズ (ZYKLOP) Wera 03775042
005523 インパクトソケット インチサイズ (ZYKLOP) Wera 03775042
005523 インパクトソケット インチサイズ (ZYKLOP) Wera 03775042
005523 インパクトソケット インチサイズ (ZYKLOP) Wera 03775042
005523 インパクトソケット インチサイズ (ZYKLOP) Wera 03775042

インパクトソケット インチサイズ (ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
先端サイズ(六角対辺)(mm)20.64(13/16)
差込角(DR)3/8
全長(mm)32
内容量1個注文コード03775042品番005523
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

8790 B Impaktor ソケットレンチ。インパクターソケット差し込み9.5ミリの電動レンチまたは空気圧インパクトレンチにも使用できます。インパクターテクノロジーには、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ダブルヘックスと比べ、六角形はより強い力を伝達でき、過度の力の負荷によるボルトやネジ頭の変形を防ぎます。狭いスペースで使う場合でも、数の多いギアのラチェットで回転角度が小さいため作業しやすいです。Take it easy色分けシステム:形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすくなっています。

用途
手動・工作機械作業用・六角ボルトおよびネジ用
全長(mm)
32
差込角(DR)
3/8
先端サイズ(六角対辺)(mm)
20.64(13/16)
品番
WERA品番:5005523001
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする