曜日別特売
003662 ビットラチェットヘッド (ZYKLOP) Wera 03775261

ビットラチェットヘッド (ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03775261
品番
003662
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

6.35mmビット差込用ビットホルダーです。狭い場所でも、片手でも簡単に操作出来ます。落とし鍛造ソリッドスチール製です。60歯の細かいギアにより、6°の小さな戻り角で正確な作業が可能です。ローレットは、ラチェットのスペースがない狭い状況での早回しを可能にします。時計回り/反時計回りの切り替えが簡単です。人間工学に基づいた形状の6.35mmビット用ラチェットヘッドです。アダプターを接続すれば、6.35mmソケットやビットソケットも使用できます。

用途
1/4" 六角ヘッド差し込みのビットに対応
全長(mm)
50
品番
WERA品番:5003662001
差込角(inch)
1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする