曜日別特売
105631 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775559

105631 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775559
105631 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775559
105631 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775559
105631 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775559
105631 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775559
105631 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775559
105631 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775559
105631 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775559
105631 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775559
105631 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775559
105631 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775559
105631 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775559

絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03775559
品番
105631
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

クラフトフォーム セット 100。IEC 60900に従って個別にテストされた絶縁ドライバーを備えた14個のドライバーセット。許容電圧 1,000ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000ボルトで個別にテストされています。Kraftform Plusハンドルは快適で人間工学に基づいた作業を可能にし、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。レーザーチップはチップが文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。電圧テスターと保管用ラック2個付属。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。アンチロール機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。

仕様
ポジ/マイナスサイズ(#):1・2
セット内容
絶縁プラスドライバー:PH1・2(006152・006154)、絶縁マイナスドライバー:0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006100・006110・006115・006120)、検電ドライバー:0.5×3mm(005655)
サイズ
トルクスサイズ(TX):10・15・20 プラスサイズ(PH):1・2 ポジサイズ(PZ):1・2 マイナスサイズ(mm):0.6×3.5・0.4×2.5・0.8×4・1×5.5
品番
WERA品番:5105631001
検電
ドライバーサイズ(mm):0.5×3
注意
※この製品は米国およびカナダでは購入できません。
※006100はレーザーチップのない製品です。
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする