曜日別特売
133355 絶縁ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03775568

133355 絶縁ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03775568
133355 絶縁ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03775568
133355 絶縁ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03775568
133355 絶縁ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03775568
133355 絶縁ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03775568
133355 絶縁ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03775568
133355 絶縁ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03775568
133355 絶縁ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03775568
133355 絶縁ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03775568
133355 絶縁ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03775568
133355 絶縁ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03775568
133355 絶縁ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera 03775568

絶縁ドライバーセット (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03775568
品番
133355
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

160 i/162 i/167 i/9 電気工事用 絶縁ドライバーセット。IEC 60900に従って個別にテストされた絶縁ドライバーを備えた9ピースドライバーセット。許容電圧 1,000 ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000 ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。人間工学に基づいた快適な作業を実現するKraftform Plusハンドルは快適で人間工学に基づいた作業を可能にし、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。アンチロール機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。レーザーチップは文字通りネジの頭に食い込み、滑りを防ぎます。

仕様
ポジ/マイナスサイズ(#):1・2
セット内容
プラス絶縁ドライバー:PH2(006154)、ポジ絶縁ドライバー:PZ2(006164)、ポジマイナス絶縁ドライバー:#1(006190)・#2(006191)、トルクス絶縁ドライバー:TX15(006172)・TX20(006174)・TX25(006176)、マイナス絶縁ドライバー:0.4×2.5mm(006100)・1×5.5mm(006120)
サイズ
トルクスサイズ(TX):15・20・25 プラスサイズ(PH):2 ポジサイズ(PZ):2 マイナスサイズ(mm):0.4×2.5・1×5.5
品番
WERA品番:5133355001
注意
※006100はレーザーチップのない製品です。
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする