曜日別特売
006480 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775620

006480 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775620
006480 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775620
006480 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775620
006480 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775620
006480 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775620
006480 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775620
006480 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775620
006480 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775620
006480 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775620
006480 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775620
006480 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775620
006480 絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム) Wera 03775620

絶縁ドライバーセット ラック付 (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03775620
品番
006480
参考基準価格(税別)¥13,350販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

160 iS/7 電気工事用 絶縁ドライバースリム軸セット。シャフト直径が小さくなり、絶縁保護が統合されているため、低い位置にあるネジやスプリング要素にもアクセスして作動させることができます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ブレードの直径が小さくなっているため、凹んだネジにも簡単に手が届きます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。

仕様
ポジ/マイナスサイズ(#):2
セット内容
プラス絶縁ドライバー:PH1・2(006152・006154)、ポジ絶縁ドライバー:PZ1・2(006162・006164)、ポジマイナス絶縁ドライバー:#1・2(006190・006191)、トルクス絶縁ドライバー:TX10・15・20(006170・006172・006174)、マイナス絶縁ドライバー:0.6×3.5・0.4×2.5・0.8×4・1×5.5mm(006440・006100・006115・006120)、単極位相試験器(マイナス):0.5×3mm(005655)、クラフトフォームドライバー用ラック×2個:190×50mm(134001)
サイズ
プラスサイズ(PH):1・2 マイナスサイズ(mm):0.6×3.5・0.8×4・1×5.5
品番
WERA品番:5006480001
検電
ドライバーサイズ(mm):0.5×3
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする