曜日別特売
006147 絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) Wera 03775866

006147 絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) Wera 03775866
006147 絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) Wera 03775866
006147 絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) Wera 03775866
006147 絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) Wera 03775866
006147 絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) Wera 03775866
006147 絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) Wera 03775866
006147 絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) Wera 03775866
006147 絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) Wera 03775866
006147 絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) Wera 03775866
006147 絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) Wera 03775866
006147 絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) Wera 03775866
006147 絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム) Wera 03775866

絶縁ドライバーセット ラック付き (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03775866
品番
006147
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

160 i/7 電気工事用 絶縁ドライバーセット。IEC 60900に従って個別にテストされた絶縁ドライバーを備えた7ピースドライバーセット。許容電圧1,000ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。人間工学に基づいた快適な作業を実現するクラフトフォームプラスハンドルにより、水ぶくれやタコが軽減されます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ネジ頭にしっかりとフィットするレーザーチップ。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。収納用ラック付属。

セット内容
絶縁ポジドライバー:PZ1・2(006162・006164)、絶縁マイナスドライバー:0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006100・006110・006115・006120)、検電ドライバー:0.5×3mm(005655)
サイズ
プラスサイズ(PH):1・2 マイナスサイズ(mm):0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5
品番
WERA品番:5006147001
検電
ドライバーサイズ(mm):0.5×3
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする