曜日別特売
022728 絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775909

022728 絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775909
022728 絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775909
022728 絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775909
022728 絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775909
022728 絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775909
022728 絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775909
022728 絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775909
022728 絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775909
022728 絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775909
022728 絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775909
022728 絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775909
022728 絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付 Wera 03775909

絶縁ドライバーセット ステンレス製/ラック付

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03775909
品番
022728
参考基準価格(税別)¥13,350販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

3160 i/7 電気工事用 絶縁ステンレスドライバーセット。Wera のステンレススチール製の高品質 Kraftform Plus VDE ドライバーセット。Wera のステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えています。産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。DIN EN 60900 (IEC 60900) に従って、Kraftform ステンレス VDE ドライバーを 10,000 ボルトの水槽で個別にテストすることにより、最大 1,000 ボルトの電圧での安全な作業が保証されます。過酷な条件下でも安全な作業が保証され、-40℃ での耐低温衝撃性が証明されています。レーザーチップの先端は文字通りネジの頭に食い込み、ネジの凹部からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーを整理して保管できる実用的なラックが付属しています。

セット内容
単極位相試験器:0.5×3mm、絶縁プラスドライバー:PH2・1(022734・022733)、絶縁マイナスドライバー:0.5×3・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(022729・022730・022731・022732)
サイズ
プラスサイズ(PH):1・2 マイナスサイズ(mm):0.5×3・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5
品番
WERA品番:5022728001
検電
ドライバーサイズ(mm):0.5×3
注意
※この製品は米国およびカナダでは購入できません。
※022729・022730はレーザーチップのない製品です。
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする