PD・SK-003・NB・B9_WEAVE#8 台輪ベンチ ボックスソファ 1.5人用(幅900mm) 背なし(座高420mm) 布張り ナチュラルビーチ台輪 オリバー 03776440 PD・SK-003・NB・B9_WEAVE#8 台輪ベンチ ボックスソファ 1.5人用(幅900mm) 背なし(座高420mm) 布張り ナチュラルビーチ台輪 オリバー 03776440 PD・SK-003・NB・B9_WEAVE#8 台輪ベンチ ボックスソファ 1.5人用(幅900mm) 背なし(座高420mm) 布張り ナチュラルビーチ台輪 オリバー 03776440

台輪ベンチ ボックスソファ 1.5人用(幅900mm) 背なし(座高420mm) 布張り ナチュラルビーチ台輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03776440 品番PD・SK-003・NB・B9_WEAVE#8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

豊富なカラー・サイズバリエーションにより、様々なレイアウトが可能なボックスソファ。対面にレイアウトすればミーティングスペースとして使用できます。背なしタイプは、エントランスやロビー、開放感のあるオープンスペースにおすすめです。

幅(mm)900 奥行(mm)650 座高(mm)420 色(シート)ネイビー 張地ファブリック(ポリエステル100%) ナチュラルビーチ(NB)/木部 組立人数2人 組立時間10分 使用工具プラスドライバー 色(張地)ネイビー
注意
※シートと台輪の連結組立が必要な商品です。
※張地の性質上、画像と若干相違が生じる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする