曜日別特売
005122 絶縁 T型ラチェットハンドル Wera 03776636

絶縁 T型ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
03776636
品番
005122
参考基準価格(税別)¥15,650販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ハンドルには細かいギアのラチェット機構があり、4.5°の小さな戻り角で、素早く力強い作業が可能です。早回しスリーブの凹みにより、指の力で抵抗を発生させ、軽いネジ締めでもラチェット機構が使用できます。時計回り/反時計回りの反転レバーを備え、回転方向を切り替えることができます。ボールロック付きの差込部により、ソケットの固定が確実に行えます。高トルクの伝達に優れたVDE T型ハンドルドライバーです。IEC 60900に準拠し、10,000Vで個別検査済みで、最大1,000Vの電圧環境下で安全に使用できます。

用途
9.5mmVDE ビットソケットおよび Wera(ヴェラ) Zyklop VDE シリーズ 8740、8760、8767、8790 のソケット用
品番
WERA品番:5005122001
刃長(mm)
130
グリップ長さ(mm)
49
差込角(inch)
3/8
直径(mm)
グリップ:99

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする