曜日別特売
051576 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット Wera 03776862

051576 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット Wera 03776862
051576 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット Wera 03776862
051576 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット Wera 03776862
051576 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット Wera 03776862
051576 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット Wera 03776862
051576 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット Wera 03776862
051576 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット Wera 03776862
051576 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット Wera 03776862
051576 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット Wera 03776862

クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
この商品はセット内容など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
絶縁ポジドライバー:PZ1・2(051611・051613)、絶縁マイナスドライバー:0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(051580・051582・051583・051587)。1060 i/1065 i/ 6 クラフトフォーム電気工事用ドライバーセット
注文コード
03776862
品番
051576
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Wera ブラック ポイント チップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000 V で安全に作業できるよう、10,000 V で個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。ハンドルにマークが付いているので、ツールを簡単に見つけて分類できます。

サイズ
ポジサイズ(PZ):1・2 マイナスサイズ(mm):0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4.0・1.0×5.5
品番
WERA品番:5051576001
セット内容
絶縁ポジドライバー:PZ1・2(051611・051613)、絶縁マイナスドライバー:0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(051580・051582・051583・051587)。1060 i/1065 i/ 6 クラフトフォーム電気工事用ドライバーセット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする