曜日別特売
WTW-NV256GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-C2006Qx4 WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット 塚本無線 03778499

 

WTW-NV256GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-C2006Qx4 WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット 塚本無線 03778499
WTW-NV256GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-C2006Qx4 WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット 塚本無線 03778499
WTW-NV256GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-C2006Qx4 WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット 塚本無線 03778499
WTW-NV256GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-C2006Qx4 WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット 塚本無線 03778499
WTW-NV256GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-C2006Qx4 WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット 塚本無線 03778499
WTW-NV256GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-C2006Qx4 WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット 塚本無線 03778499
WTW-NV256GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-C2006Qx4 WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット 塚本無線 03778499
WTW-NV256GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-C2006Qx4 WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット 塚本無線 03778499
WTW-NV256GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-C2006Qx4 WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット 塚本無線 03778499
WTW-NV256GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-C2006Qx4 WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット 塚本無線 03778499
WTW-NV256GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-C2006Qx4 WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット 塚本無線 03778499
WTW-NV256GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-C2006Qx4 WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット 塚本無線 03778499

WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
この商品はセット内容・HDDが12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
バレット型カメラ黒色/4台
HDD
HDDなし(監視専用・録画不可)
注文コード
03778499
品番
WTW-NV256GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GABx4+WTW-C2006Qx4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ4台のセットです。
・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。
・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。
・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。
・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。

用途
自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
セット内容
バレット型カメラ黒色/4台
HDD
HDDなし(監視専用・録画不可)
付属品
カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
保証期間
1年
画素数
カメラ:500万画素、録画機:500万画素
注意
※・スマートフォン・パソコンで遠隔監視をする場合でも、設定画面を表示させるため、必ずモニターを接続する必要があります。
※・録画用HDDを内蔵しない場合は監視専用となります。
※・カメラは遠隔操作で回転させることはできません。設置時に撮影方向を決めて固定します。
※・本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただけません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする