PD・SK-003・NO・S12・H_WEAVE#11 台輪ベンチ ボックスソファ 2人用(幅1,200mm) 背付・ハイバック(高さ1,000mm) 布張り ナチュラルオーク台輪 オリバー 03781735 PD・SK-003・NO・S12・H_WEAVE#11 台輪ベンチ ボックスソファ 2人用(幅1,200mm) 背付・ハイバック(高さ1,000mm) 布張り ナチュラルオーク台輪 オリバー 03781735 PD・SK-003・NO・S12・H_WEAVE#11 台輪ベンチ ボックスソファ 2人用(幅1,200mm) 背付・ハイバック(高さ1,000mm) 布張り ナチュラルオーク台輪 オリバー 03781735

台輪ベンチ ボックスソファ 2人用(幅1,200mm) 背付・ハイバック(高さ1,000mm) 布張り ナチュラルオーク台輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03781735 品番PD・SK-003・NO・S12・H_WEAVE#11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

豊富なカラー・サイズバリエーションにより、様々なレイアウトが可能なボックスソファ。対面にレイアウトすればミーティングスペースとして使用できます。ハイバックタイプは、視線を遮りつつ、エリアを仕切る役割も果たします。

幅(mm)1200 奥行(mm)650 高さ(mm)1000 座高(mm)420 色(シート)グレー 張地ファブリック(ポリエステル100%) ナチュラルオーク(NO)/木部 組立人数2人 組立時間10分 使用工具プラスドライバー 色(張地)グレー
注意
※シートと台輪の連結組立が必要な商品です。
※張地の性質上、画像と若干相違が生じる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする