曜日別特売
7M-LIM25 ライム 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造 03784377

7M-LIM25 ライム 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造 03784377
7M-LIM25 ライム 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造 03784377

ライム 外装用ミドルローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
毛丈(mm)25
内容量1本注文コード03784377品番7M-LIM25
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

優れて耐久性でコシ感が強く、しっかりと安定した塗り感を実現した外装ローラー。
毛抜けも少なく作業性良好。
ローラーも細くならずパワフルに、ご使用頂けます。
ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

サイズ(inch)7毛丈(mm)25形状ミドル筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種適合塗料反応硬化 ・シーラー・フィラー ・トップ適合塗材コンクリート ・モルタル・サイディング ・スレート主な用途外装用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする