ライム 外装用スモールローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03784404 品番 4S-LIM25
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

優れて耐久性でコシ感が強く、しっかりと安定した塗り感を実現した外装ローラー。
毛抜けも少なく作業性良好。
ローラーも細くならずパワフルに、ご使用頂けます。
スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

サイズ(inch)4 毛丈(mm)25 形状スモール 筒径(Φmm)17 適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種 適合塗料反応硬化 ・シーラー・フィラー ・トップ 適合塗材コンクリート ・モルタル・サイディング ・スレート 主な用途外装用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする