ツツミ工業
ツツミ工業の 高圧用管継手
ツツミ工業の 高圧用アダプタ
真鍮製ホースアダプタ S033B (1033タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法T1
PT3/4
注文コード
03785050
品番
S033B-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法T1
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
中低圧ホースアダプタ
材質
真鍮
寸法T1
PT3/4
寸法T2
3/4(PF 30°オスシート)
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
37
形状
90°エルボ
用途
成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管