ツツミ工業
ツツミ工業の 高圧用管継手
ツツミ工業の 高圧用アダプタ
真鍮製ホースアダプタ S009B (1009タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03785199
品番
S009B-0406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
中低圧ホースアダプタ
材質
真鍮
寸法T1
PT1/4
寸法T2
3/8(PF 30°メスシート)
寸法HEX(mm)
17
寸法A(mm)
34
形状
ストレート
用途
成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管