ツツミ工業
ツツミ工業の 高圧用管継手
ツツミ工業の 高圧用アダプタ
真鍮製ホースアダプタ S011B (1011タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03785260
品番
S011B-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
中低圧ホースアダプタ
材質
真鍮
寸法T1
1/2(PF 30°メスシート)
寸法T2
1/2(PF 30°メスシート)
寸法HEX(mm)
22
寸法A(mm)
46
形状
ストレート
用途
成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管