突板サイドテーブル NA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03785339 品番14999
参考基準価格(税別)¥7,375 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
高さ(mm)600 幅(mm)350 奥行(mm)460 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×460×600 質量(kg)2.4 材質甲板の表面材:天然木化粧繊維板(オーク突板)、表面加工(甲板):ラッカー塗装、構造部材(フレーム):金属(鋼)、表面加工(フレーム):エポキシ樹脂塗装 ナチュラル キャスターなし 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×460×600 総耐荷重(kg)天板:5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする