不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の スツール・オットマン
不二貿易の 収納無しスツール・オットマン
スラーブオットマン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03785944
品番
38338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
GY
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×450×320
座面高さ(mm)
320
質量(kg)
4.8
材質
構造部材:天然木(ブナ)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
本体質量(kg)
4.8
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
700×450×320
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません