不二貿易
不二貿易の 動物用品
不二貿易の ペット用ファニチャー
ペットソファ(チェスターフィールド風)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03786030
品番
45233
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×410×325
質量(kg)
5.8
材質
構造部材:天然木、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
色
BR
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません