70585 イームズ パッチワークシェルチェア 不二貿易 03786310

70585 イームズ パッチワークシェルチェア 不二貿易 03786310
70585 イームズ パッチワークシェルチェア 不二貿易 03786310
70585 イームズ パッチワークシェルチェア 不二貿易 03786310
70585 イームズ パッチワークシェルチェア 不二貿易 03786310
70585 イームズ パッチワークシェルチェア 不二貿易 03786310
70585 イームズ パッチワークシェルチェア 不二貿易 03786310
70585 イームズ パッチワークシェルチェア 不二貿易 03786310
70585 イームズ パッチワークシェルチェア 不二貿易 03786310
70585 イームズ パッチワークシェルチェア 不二貿易 03786310
70585 イームズ パッチワークシェルチェア 不二貿易 03786310

イームズ パッチワークシェルチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
GR
内容量1台注文コード03786310品番70585
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
GR外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×460×820座面高さ(mm)440質量(kg)3.2材質PP/ポリエステル/天然木、構造部材(座面/背面):ポリプロピレン、構造部材(脚部):天然木、表面加工(脚部):ラッカー塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする