不二貿易
イームズ パッチワークシェルチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
色
BL
RD
MIX
YE
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03786328
品番
70587
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
色
BL
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×460×820
座面高さ(mm)
440
質量(kg)
3.2
材質
構造部材(座面/背面):ポリプロピレン、構造部材(脚部):天然木、表面加工(脚部):ラッカー塗装張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません