種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長L(mm)505
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)40〜200
最小目盛(N・m)2
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
最大トルク時の手力(N)554
仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付
質量(kg)1.4
寸法B(mm)45.2
寸法H(mm)34
寸法T(mm)17.8
トラスコ品番810-9342
規格N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付
ケース寸法(mm)765×97×70
適応普通:M14〜M16、高力:M12