99418 超軽量ダイニングチェア TART(タルト) 不二貿易 03786940

99418 超軽量ダイニングチェア TART(タルト) 不二貿易 03786940
99418 超軽量ダイニングチェア TART(タルト) 不二貿易 03786940
99418 超軽量ダイニングチェア TART(タルト) 不二貿易 03786940
99418 超軽量ダイニングチェア TART(タルト) 不二貿易 03786940
99418 超軽量ダイニングチェア TART(タルト) 不二貿易 03786940
99418 超軽量ダイニングチェア TART(タルト) 不二貿易 03786940
99418 超軽量ダイニングチェア TART(タルト) 不二貿易 03786940
99418 超軽量ダイニングチェア TART(タルト) 不二貿易 03786940

超軽量ダイニングチェア TART(タルト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
WHW
内容量1セット(2台)注文コード03786940品番99418
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

暮らしに馴染む超軽量ダイニングチェア 天然木と柔らかなファブリックが調和するナチュラルなダイニングチェア。同じシリーズのテーブルと合わせることで、統一感のあるお気に入りのダイニングスペースに。線の細いスッキリとした脚で、お部屋を広く見せてくれます。背もたれ部分にはカーブと角度がついているので、ゆったり背中を預けられます。耐荷重は80kgと男性の方でも安心してご使用いただけます。気分に合わせて座面カバーを変えることができ、飽きることなくお部屋のコーディネートを楽しめます。

WHW全高(mm)890座面高さ(mm)420本体質量(kg)2.9材質天然木(ラバーウッド)/ウレタン塗装質量(kg)2.9外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×460×890
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,400/税込3,740
北海道地方数量1につき5,800/税込6,380
沖縄地方数量1につき5,800/税込6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【不二貿易(Fujiboeki)】 おしゃれで機能的なダイニングテーブル&チェア ~タルト~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする