AD-ALCHDR03 変換アダプタ サンワサプライ 03787037

AD-ALCHDR03 変換アダプタ サンワサプライ 03787037
AD-ALCHDR03 変換アダプタ サンワサプライ 03787037
AD-ALCHDR03 変換アダプタ サンワサプライ 03787037
AD-ALCHDR03 変換アダプタ サンワサプライ 03787037
AD-ALCHDR03 変換アダプタ サンワサプライ 03787037
AD-ALCHDR03 変換アダプタ サンワサプライ 03787037
AD-ALCHDR03 変換アダプタ サンワサプライ 03787037
AD-ALCHDR03 変換アダプタ サンワサプライ 03787037
AD-ALCHDR03 変換アダプタ サンワサプライ 03787037
AD-ALCHDR03 変換アダプタ サンワサプライ 03787037
AD-ALCHDR03 変換アダプタ サンワサプライ 03787037
AD-ALCHDR03 変換アダプタ サンワサプライ 03787037

変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03787037品番AD-ALCHDR03
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/120Hz解像度に対応しており色鮮やかで高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。アダプタ外部は放熱性に優れたアルミ合金シェル構造を採用します。

インターフェース【USB】Ver3.2 Gen2(USB3.1Gen2)準拠(USB Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)/USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オスコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)電源バスパワーポートHDMIタイプA(19pin) メス対応HDR対応解像度(最大表示)7680×4320/60Hz、4096×2160/120Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります対応解像度最大8K/60Hz規格HDMI2.1タイプDPaltモード(アダプタ)対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS対応機種対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません消費電流(mA)最大700ケーブル長(m)約0.15ケーブル径(Φmm)約4.9仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3
注意
※8K/60Hz、4K/120Hz出力するには8K/60Hz、4K/120Hz出力対応のテレビ・ディスプレイが必要です。
※本製品からTV・ディスプレイに接続するHDMIケーブルは8K対応のウルトラハイスピードケーブルをご利用ください。8K出力に対応していないHDMIケーブルを使用した場合、画像が粗くなったりノイズが発生したりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする