CR-LAIPAD16BK スチールケース サンワサプライ 03787387

CR-LAIPAD16BK スチールケース サンワサプライ 03787387
CR-LAIPAD16BK スチールケース サンワサプライ 03787387
CR-LAIPAD16BK スチールケース サンワサプライ 03787387
CR-LAIPAD16BK スチールケース サンワサプライ 03787387
CR-LAIPAD16BK スチールケース サンワサプライ 03787387
CR-LAIPAD16BK スチールケース サンワサプライ 03787387
CR-LAIPAD16BK スチールケース サンワサプライ 03787387
CR-LAIPAD16BK スチールケース サンワサプライ 03787387
CR-LAIPAD16BK スチールケース サンワサプライ 03787387
CR-LAIPAD16BK スチールケース サンワサプライ 03787387
CR-LAIPAD16BK スチールケース サンワサプライ 03787387
CR-LAIPAD16BK スチールケース サンワサプライ 03787387

スチールケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード03787387品番CR-LAIPAD16BK
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

iPadに対応したスタンド、アーム、壁面にとりつけることができるスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。ケース背面部にはVESA75×75を装備しており、スタンドやモニタアーム、壁面用ブラケットに取付けることができます。鍵付きです。

材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)付属品VESA対応製品取付け用ネジ+ナット、壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類)使用工具プラスドライバー取付け方法壁面色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし画面仕様画面数:1台質量(kg)最大1(対応モニタ)対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする