ユニテック
ユニテックの ジンク/耐熱塗料
ユニテックの 耐熱塗料
スーパーサスコート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03787542
品番
PU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
一液型で常温硬化、取り扱いが簡単な万能ステンレスコート。腐食性ガスや潮風など大気中での防錆に優れた効果を発揮する長期暴露用防蝕タイプです。
仕様
(バインダー)ポリウレタン樹脂
(適合プライマー)専用プライマー
(理論塗布量)10平方m/リットル/40ミクロン
主成分
ポリウレタン樹脂エナメル・キシレン・ジメチルエーテル・金属箔粉顔料・LPG
特性
防錆
用途
大気中での防錆、防蝕対策に、広い用途に使える一般用。
耐熱温度(℃)
110
主な用途
ステンレス
膜厚(μm)
40
塗布面積(m
2
)
10/L
硬化条件
常温24Hr(全硬化5〜7日)
希釈剤
ウレタンシンナー、トルエン、キシレン
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.09L
希釈率(%)
0〜10
危険物の性状
非水溶性