DVDトールケース(14mm)を最大21個まで収納できる段ボール製の組み立て式ボックス収納ケースです。DVDトールケース以外にも文庫本や小物などのマルチ収納ボックスケースとしてご使用いただけます。ケースを広げるだけのワンタッチ組み立て構造で、簡単に組み立てができます。フタと本体が一体になっているので、フタの紛失などの心配がありません。使わない時は折りたたんでコンパクトにしまうことができるので邪魔になりません。表面はホワイトペーパー仕様で、直接ペンで箱に収納物を自由に書き込んだり、ラベルやマスキングテープを貼って管理できます。