天プラメータ2型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03788181 品番1720-00
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

設置角度を自由に設定可能です。
中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。
ステンレス製

測定範囲(℃)0〜200 用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定 トラスコ品番857-1108 寸法(mm)Φ45×(L) Φ4×150 質量(g)約44 精度(℃)±5(100〜200)
注意
・感温部を先端から3cm以上油の中に入れて下さい。
・メータ部は絶対に鍋の外に出さないでください。
・本体の清掃はご使用後メータの温度が40℃以下にさめてからキッチンペーパーなどで油を拭きとって下さい。水洗いは絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする