チェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03789365 品番 SNC-T162BL
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

座面に50mmの厚みのウレタンクッションを採用。背もたれが前後上下調整できるので一番ベストポジションで固定させることが可能。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。背もたれロッキング機能ですわり心地抜群!固さの調節も可能。背もたれスイング機能、背の動きに合わせて背もたれが柔軟に可動します。女性でも座り易い、最低415mmまで下がる座面。組立に工具を必要としない簡単組立。※専用肘 SNC-ARM15

色(座面)ブルー 色(背面)ブルー 座面高さ(mm)415〜最大505 付属品六角レンチ 仕様ガス圧昇降機能、背もたれロッキング機能、背もたれ前後上下調整機能、背もたれスイング機能 材質主要成型部品:ナイロン/PP/ウレタンフォーム/合版 奥行(mm)最大610 使用工具手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)430×390(背もたれ) キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地【背面】布(ポリエステル)、【座面】布(ポリエステル) 肘掛なし 機能背もたれ:背もたれロッキング/背もたれ前後調節/背もたれ上下可動※背もたれスイング機能、背の動きに合わせて背もたれが可動します 組立時間20分 材質(座面)ウレタン 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×440 生地ポリエステル・布 総耐荷重(kg)80 色(シェル)ブラック 背タイプローバック 脚幅(mm)610 六角レンチ(mm)5 組立人数1人

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする