クーラーパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03789688 品番TK-CLN21UN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500

12cmの大型FANを搭載しています。風量を調整できるFANコントロール付きです。USB接続でACアダプタが不要です。不要なときはオフにできる、ON/OFFスイッチ付きです。3段階、高さ調節機能付です。

ケーブル長(m)0.595 騒音レベル(dB(A))29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×18(ファン) 回転数(min-1[r.p.m])900(最大1400)(ファン) 最大風量(CFM)43 適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド 定格容量DC5V/300mA 寸法(mm)382×260×34 質量(g)600 ケーブル長(mm)59.5±5 仕様ファン数量:1個

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03789688 TK-CLN21UN 03789697 TK-CLN28U クーラーパッド サンワサプライ クーラーパッド サンワサプライ 1個 4,398 税込4,838 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする