フロントペン差し
アイトス
裏フリース防寒ジャケット(男女兼用) 10319
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
ネイビー
注文コード
03791476
品番
10319
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
防風裏フリース軽防寒ジャケット
強力に風の侵入を防ぎ、裏フリースで保温性も高い
防風
軽撥水
材質
ボタン/プラスチック
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
適合
二酸化炭素排出量:13.269 (kg-CO2)
色
ネイビー
サイズ
5L
胸廻(cm)
140
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
99
素材
ポリエステルリップ ポリエステル100%